Mala rezalna plošča PREMIUM*** EXTRA SCHMAL 63 mm

Št. art.: 563050 63
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    2,45 € / kos
  • od 100 kos
    2,04 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.483 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ plošče (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • Opis oblike: ravna
  • ⌀ izvrtine: 10
  • priporočen nastavni kot: 90

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Kratica za brusno sredstvo A
    Specifikacija A60R-BFXA
    Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
    Opis oblike ravna
    ⌀ plošče 63 mm
    Debelina plošče 1 mm
    ⌀ izvrtine 10 mm
    za debeline materiala 3 mm - 5 mm
    priporočen nastavni kot 90 stopinj
    za material INOX
    Pogonski stroj Kotni brusilniki; Premi brusilniki
    maksimalna obodna hitrost 80 m/s
    Maksimalno število vrtljajev 24.300 min-1
    Vrsta izdelka Rezalna plošča

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 563050 63
    EAN/GTIN 9003172992693
    Številka proizvajalca 299269

    Tabela aplikacije

    Alu Mg
     
    Jeklo < 900 N/mm
     
    Jeklo < 1400 N/mm
     
    Jeklo < 55 HRC
     
    Jeklo < 60 HRC
     
    Jeklo < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Umetna masa, GFK
     
    Uni
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Posebno tanka mala rezalna plošča za uporabo na pnevmatskih ali električnih premih brusilnikih, idealna za obdelavo na tesnih mestih. Uporaba z vpenjalnim trnom art. 563070.
    Učinkovita izvedba za hitro rezanje brez zarobka.

    Specifikacija:

    A60R-BFXA

    Opomba:

    Debelina rezalne plošče naj znaša vsaj 20 % debeline rezanega materiala.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico