Prazen distančni modul, 157 x 30 x 42 mm

Št. art.: 5626370
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Odlagalne police

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5626370
EAN/GTIN 4010886803950
Številka proizvajalca 5626370
L-število L60160 1304

Opis

Opis:

Za izravnavo in pritrditev orodnih modulov št. 1500 ES v predalih velikosti Š 480 x G 350 mm
Narejeno iz proti udarcem odporne plastike ABS, črno zrnato
Mere: Š 157 x G 30 x V 42 mm

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 157 mm
  • Skupna višina [mm]: 42 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 30 mm
  • Material: Akrilonitril butadien stiren (ABS)
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico