MM ECS-B5.00X19-2T12 IC908 Zamenljive VHM-rezkalne glave za centriranje v skladu z DIN 332

Št. art.: 5623445
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SOLIDDRILL
Vrsta izdelka Rezkar za privijačenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5623445
EAN/GTIN 7291075241860
Številka proizvajalca 5623445
L-število L24060 189

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 18,45 mm, značilnosti vmesnika T12, premer rezanja (DC) 5,09 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 39,3 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 18,45 mm
  • Vmesniki funkcije T12
  • Premer reza (DC) 5,09 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Funkcionalna dolžina (LF) 25,5 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 39,3 mm

Iz iste serije "SOLIDDRILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico