MM ECS-B3.15X12-2T08 IC908 Zamenljive VHM-rezkalne glave za centriranje v skladu z DIN 332

Št. art.: 5623443
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SOLIDDRILL
Vrsta izdelka Rezkar za privijačenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5623443
EAN/GTIN 7291075241846
Številka proizvajalca 5623443
L-število L24060 183

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 12 mm, značilnosti vmesnika T08, premer rezanja (DC) 3,24 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 30,95 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
  • Vmesniki funkcije T08
  • Premer reza (DC) 3,24 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Funkcionalna dolžina (LF) 23 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 30,95 mm

Iz iste serije "SOLIDDRILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico