MM EC500E37R62CF-4T08 IC908 Zamenljive glave za grobo obdelavo in dodelavo iz trdega karbida

Št. art.: 5623431
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
    Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5623431
    EAN/GTIN 7291075258141
    Številka proizvajalca 5623431
    L-število L24060 770

    Opis

    Opis:

    • Modularne rezalne glave
    • Premer odvzema, na strani stroja (DCONMS): 0,488″
    • Vmesniške značilnosti T08
    • Premer rezalnega roba (DC): 1/2″
    • Maksimalna dolžina rezalnega roba (APMX): 0,374″
    • Število rezalnih robov (NOF): 4
    • Skupna dolžina (OAL): 0,963″

    Lastnosti:

    • Koda prikljucka Strojna stran (CCMS): MultiMaster
    • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 0.488″
    • Nominalna velikost prikljucnega navoja na strani stroja (THSZMS): T08
    • Polmer vogala (RE): 0.061″
    • Premer rezanja (DC): 1/2″
    • Najvecji rezalni premer (DCX): 1/2″
    • Najvecja globina reza (APMX): 0.374″
    • Število zarez (NOF): 4
    • Kot spiralnega nagiba žlebov (FHA): 38 Degrees
    • Funkcijska dolžina (LF): 0.65″
    • fz(max): 0.0043 ″/tooth
    • Celotna dolžina (OAL): 0.963″
    • Najvecji kot nagiba (RMPX): 90 Degrees
    • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 Degrees

    Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico