MM EC1.0E86R15CF-4T15 IC908 Zamenljive rezkalne glave iz trdega karbida za grobo in končno obdelavo

Št. art.: 5623402
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5623402
EAN/GTIN 7291075258127
Številka proizvajalca 5623402
L-število L24060 1025

Opis

Opis:

  • Modularne rezalne glave
  • Premer odvzema, strojna stran (DCONMS): 0,94″
  • Vmesne značilnosti T15
  • Premer rezalnega roba (DC): 1″
  • Dolžina rezalnega roba max (APMX): 0,893″
  • Število rezalnih robov (NOF): 4
  • Površinska dolžina (OAL): 2,149″

Lastnosti:

  • Koda prikljucka Strojna stran (CCMS): MultiMaster
  • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 0.94″
  • Nominalna velikost prikljucnega navoja na strani stroja (THSZMS): T15
  • Polmer vogala (RE): 0.015″
  • Premer rezanja (DC): 1″
  • Najvecja globina reza (APMX): 0.893″
  • Število zarez (NOF): 4
  • Kot spiralnega nagiba žlebov (FHA): 38 Degrees
  • Funkcijska dolžina (LF): 1.456″
  • fz(max): 0.007 ″/tooth
  • Celotna dolžina (OAL): 2.149″
  • Najvecji kot nagiba (RMPX): 90 Degrees
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 Degrees

Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico