ECD-S2 040/90C04-50 IC900 45°-orodja, v celoti iz karbidne trdine, za povrtanje in centriranje

Št. art.: 5623296
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SOLIDMILL Premium Line
Vrsta izdelka Rezkar za posnemanje robov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5623296
EAN/GTIN 7291075021639
Številka proizvajalca 5623296
L-število L24180 2353

Opis

Opis:

Orodje za graviranje in posnemanje robov, premer rezanja (DC) 4 mm, dolžina rezanja maks (APMX) 1,79 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 50 mm, efektivna dolžina (LU) 8 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 4 mm
  • Premer reza (DC) 4 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 1,79 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Skupna dolžina (OAL) 50 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 8 mm

Iz iste serije "SOLIDMILL Premium Line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico