MM ECS-A219X500-2T08 IC908 Zamenljive rezkalne glave iz trdega karbida za centriranje po DIN 332

Št. art.: 5622768
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija SOLIDDRILL
    Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5622768
    EAN/GTIN 7291075241839
    Številka proizvajalca 5622768
    L-število L24060 874

    Opis

    Opis:

    • Modularne rezkalne glave
    • Prmer, stran stroja (DCONMS): 1/2″
    • Vsebine vmesnika T08
    • Premer rezanja (DC): 0,22″
    • Vseobsežna dolžina (OAL): 1,219″

    Lastnosti:

    • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 1/2″
    • Nominalna velikost prikljucnega navoja na strani stroja (THSZMS): T08
    • Premer rezanja (DC): 0.22″
    • Funkcijska dolžina (LF): 0.906″
    • Celotna dolžina (OAL): 1.219″

    Iz iste serije "SOLIDDRILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico