EFSI-E44 1.0-200W1.0CF5.0 IC900 Kombinacija čelnih rezkarjev iz polne karbidne trdine za grobo in končno obdelavo iz karbidne trdine s spremenljivim korakom za rezkanje brez škrtanja

Št. art.: 5622723
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija FINISHRED
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5622723
EAN/GTIN 7291075272529
Številka proizvajalca 5622723
L-število L24180 2127

Opis

Opis:

Kvadratni konec Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1 ″, rezanje premer (DC) 1″, decimalni ekvivalent 1 ″, globina reza maksimum (APMX) 2″, flavta štetje (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 5″, vpenjalo tipa Weldon, vpenjalo tipa Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Širina kotnega posnetja (CHW): 0,024″
  • Premer rezanja (DC): 1″
  • Toleranca premera reza: e8
  • Decimalni ekvivalent: 1″
  • Največja globina reza (APMX): 2″
  • Število flavte (NOF): 4
  • Kot vijačnice (FHA): 38 stopinj
  • Največja količina podajanja na zob (fz(max):): 0,004 ″/zob
  • Najmanjša količina krme na zob (fz(min):): 0,002 ″/zob
  • Skupna dolžina (OAL): 5″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 5 stopinj
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Vrsta vpenjala: Weldon

Iz iste serije "FINISHRED" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico