MM ERS1.00B86-6T15 IC908 Zamenljive glave za grobo rezanje iz trdega karbida za visoke stopnje odstranjevanja kovin

Št. art.: 5622631
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5622631
EAN/GTIN 7291075164480
Številka proizvajalca 5622631
L-število L24060 952

Opis

Opis:

  • Modularne rezalne glave
  • Premer odvzema, na strani stroja (DCONMS): 0,941″
  • Vmesniške značilnosti T15
  • Premer rezalnega roba (DC): 1″
  • Maksimalna dolžina rezalnega roba (APMX): 0,866″
  • Število rezalnih robov (NOF): 6
  • Skupna dolžina (OAL): 2,15″

Lastnosti:

  • Koda prikljucka Strojna stran (CCMS): MultiMaster
  • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 0.941″
  • Nominalna velikost prikljucnega navoja na strani stroja (THSZMS): T15
  • Širina vogalne poševnine (CHW): 0.02″
  • Premer rezanja (DC): 1″
  • Najvecji rezalni premer (DCX): 1″
  • Najvecja globina reza (APMX): 0.866″
  • Število zarez (NOF): 6
  • Kot spiralnega nagiba žlebov (FHA): 45 Degrees
  • Funkcijska dolžina (LF): 1.457″
  • fz(max): 0.0045 ″/tooth
  • Celotna dolžina (OAL): 2.15″
  • Najvecji kot nagiba (RMPX): 3 Degrees
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 Degrees

Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico