Prazen modul ES, 310 x 157,5 x 42 mm

Št. art.: 5622540
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Kotanjasti vložek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5622540
    EAN/GTIN 4010886803974
    Številka proizvajalca 5622540
    L-število L60160 353

    Opis

    Opis:

    Izdelano iz udarno odporne plastike ABS
    Odporno na olje in kisline
    Za urejanje predalov v vozičkih za orodje GEDORE in potujočih delovnih mizah s spremenljivo razdelitvijo predalov
    Mere: Š 157,5 x G 310 mm

    Lastnosti:

    • Skupna širina [mm]: 158 mm
    • Skupna višina [mm]: 42 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 310 mm
    • Material: Akrilonitril butadien stiren (ABS)
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico