MM ECS-A3.15X08-2T05 IC908 Zamenljive VHM-rezkalne glave za centriranje v skladu z DIN 332

Št. art.: 5622350
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija SOLIDDRILL
    Vrsta izdelka Rezkar za privijačenje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5622350
    EAN/GTIN 7291075241778
    Številka proizvajalca 5622350
    L-število L24060 292

    Opis

    Opis:

    Modularne rezkalne glave, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 8 mm, značilnosti vmesnika T05, premer rezanja (DC) 3,28 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 22,1 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 8 mm
    • Vmesniki funkcije T05
    • Premer reza (DC) 3,28 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 2
    • Funkcionalna dolžina (LF) 15 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 22,1 mm

    Iz iste serije "SOLIDDRILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico