MM EBA.375B27-2T06 IC08 Visoko precizni kroglični rezkarji z 2 utori, 45° kot spirale za obdelavo aluminija

Št. art.: 5622244
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
    Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5622244
    EAN/GTIN 7291075211832
    Številka proizvajalca 5622244
    L-število L24060 887

    Opis

    Opis:

    • Modularne rezalne glave
    • Premer odvzema, na strani stroja (DCONMS): 0,36″
    • Vmesniške značilnosti T06
    • Premer rezalnega roba (DC): 3/8″
    • Maksimalna dolžina rezalnega roba (APMX): 0,27″
    • Število rezalnih robov (NOF): 2
    • Celotna dolžina (OAL): 0,772″

    Lastnosti:

    • Koda prikljucka Strojna stran (CCMS): MultiMaster
    • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 0.36″
    • Nominalna velikost prikljucnega navoja na strani stroja (THSZMS): T06
    • Polmer vogala (RE): 0.0004″
    • Premer rezanja (DC): 3/8″
    • Najvecja globina reza (APMX): 0.27″
    • Število zarez (NOF): 2
    • Kot spiralnega nagiba žlebov (FHA): 45 Degrees
    • Funkcijska dolžina (LF): 0.51″
    • Celotna dolžina (OAL): 0.772″

    Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico