Opis:
Trdokarbonski rezkar za rezanje vogalov, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 25 mm, premer rezalnega roba (DC) 25 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 52 mm, število rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 121 mm, okrogla stranica, okrogla stranica
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
- Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
- Širina kotnega posnetja (CHW) 0,6 mm
- Premer reza (DC) 25 mm
- Toleranca premera reza e8
- Dolžina reza maks (APMX) 52 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 4
- Vrtinčni kot (FHA) 45 stopinj
- Največja vrednost podajanje fz največ 0,11 mm/zob
- Najmanjša vrednost podajanje fz 0,06 mm/zob
- Skupna dolžina (OAL) 121 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
- Gred posode je okrogla