1/3 ES modul prazen za 26 kosov 1/2 vložkov

Št. art.: 5621650
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Kotanjasti vložek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5621650
EAN/GTIN 4010886562161
Številka proizvajalca 5621650
L-število L60160 3545

Opis

Opis:

Izdelano iz udarno odporne plastike ABS
Odporno na olje in kisline
Za urejanje predalov v vozičkih za orodje GEDORE in potujočih delovnih mizah s spremenljivo razdelitvijo predalov
Mere: Š 157,5 x G 310 mm

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 310 mm
  • Skupna višina [mm]: 42 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 158 mm
  • Material: Akrilonitril butadien stiren (ABS)
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico