MM ECF45-120-4T08 IC908 Zamenljive rezkalne glave za posnemanje roba in grezenje (brez centriranja)

Št. art.: 5621405
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
    Vrsta izdelka Rezkar za privijačenje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5621405
    EAN/GTIN 7291075173567
    Številka proizvajalca 5621405
    L-število L24060 13

    Opis

    Opis:

    Modularne rezkalne glave, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 12 mm, karakteristike vmesnika T08, premer rezanja (DC) 1,95 mm, dolžina reza maks. (APMX) 5 mm, št. rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 24,45 mm

    Lastnosti:

    • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
    • Vmesniki funkcije T08
    • Premer reza (DC) 1,95 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 12 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 4
    • Funkcionalna dolžina (LF) 16,5 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 24,45 mm
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 45 stopinj

    Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico