MM EB100A07-4T06 IC908 Zamenljive VHM-kroglaste rezkalne glave

Št. art.: 5621333
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5621333
EAN/GTIN 7291075149180
Številka proizvajalca 5621333
L-število L24060 648

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 9,6 mm, vmesniške funkcije T06, premer rezanja (DC) 10 mm, dolžina reza maks. (APMX) 7 mm, št. rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 19,65 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 9,6 mm
  • Vmesniki funkcije T06
  • Kotni polmer (RE) 0,01 mm
  • Premer reza (DC) 10 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 7 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Vrtinčni kot (FHA) 30 stopinj
  • Funkcionalna dolžina (LF) 13 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 19,65 mm

Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico