ECF D-5/45-4C12 IC900 45°-stebelni rezkat, v celoti iz karbidne trdine, za posnetje in robkanje.

Št. art.: 5621186
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija SOLIDMILL Premium Line
    Vrsta izdelka Rezkar za posnemanje robov

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5621186
    EAN/GTIN 7291075005035
    Številka proizvajalca 5621186
    L-število L24180 2666

    Opis

    Opis:

    Orodje za graviranje in posnemanje robov, premer rezanja (DC) 2 mm, dolžina rezanja maks (APMX) 5 mm, št. rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 83 mm

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
    • Premer reza (DC) 2 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 4
    • Skupna dolžina (OAL) 83 mm
    • Gred posode je okrogla

    Iz iste serije "SOLIDMILL Premium Line" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico