EB120A25-4C12 IC900 Krogelni rezkarji iz polne karbidne trdine

Št. art.: 5620762
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija SOLIDMILL Premium Line
    Vrsta izdelka Radiusni in krogelni rezkarji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5620762
    EAN/GTIN 7291075000375
    Številka proizvajalca 5620762
    L-število L24180 2589

    Opis

    Opis:

    Karbidni krogelni rezkarji, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 12 mm, premer reza (DC) 12 mm, dolžina reza maks (APMX) 25 mm, št. rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 83 mm

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
    • Kotni polmer (RE) 6 mm
    • Premer reza (DC) 12 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 25 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 4
    • Vrtinčni kot (FHA) 30 stopinj
    • Skupna dolžina (OAL) 83 mm
    • Gred posode je okrogla

    Iz iste serije "SOLIDMILL Premium Line" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico