Varnostni nizki čevlji RENEGADE Work GTX black Lo S3 CI, velikost 44

Št. art.: 5614-44
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Stahl
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
    Razred zaščite S3
    Material zaščitne kapice Stahl
    Evropska velikost čevlja 44
    Barva schwarz
    Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5614-44
    EAN/GTIN 4056264472929
    Številka proizvajalca 5614-44
    L-število L00790 3364

    Opis

    Opis:

    • Hidrofobizirano nubuk usnje/hidrofobiziran tekstilni material
    • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
    • Polno oblazinjen mehovni jezik
    • Podplat s polnim vložkom LOWA
    • Nekovinski vmesni podplat, odporen na prodiranje
    • Gumija/PU podplat VIBRAM® s tehnologijo MONOWRAP®
    • Zaščita prstov iz jekla
    • EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, oblika A

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico