Plošče za grobo brušenje PREMIUM*** RONDELLER 36

Št. art.: 560930 36
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    7,20 € / kos
  • od 25 kos
    6,00 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
110 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • priporočen nastavni kot: 20-30
  • za material: INOX; Jeklo; Litina; Nž-kovine in barvne kovine

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo A
Zrnatost 36
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
⌀ plošče 178 mm
⌀ izvrtine 22,23 mm
priporočen nastavni kot 20-30 stopinj
za material INOX; Jeklo; Litina; Nž-kovine in barvne kovine
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Maksimalno število vrtljajev 8.500 min-1
Vrsta izdelka Plošče za grobo brušenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 560930 36
EAN/GTIN 9003179082304
Številka proizvajalca 908230

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

  • Brusna zrna, vezivo, aktivni brusni dodatki in armiranje plošč za grobo brušenje so optimalno prilagojeni za posamezna področja uporabe glede na največjo učinkovitost in življenjsko dobo.
  • Izvedba: plošče za grobo brušenje, izbočene (oblika 27, 28, 29).
  • Kot brušenja 20° do 30°
  • Uporaba: z električnimi in pnevmatskimi kotnimi brusilniki z obodno hitrostjo do 80 m/s, za brušenje zvarov, površin in robov.

Patentirane plošče za grobo brušenje, z visoko fleksibilnostjo, hladno brušenje, z zelo dobrim odvajanjem obruskov in mirnim tekom pri pri majhni emisiji hrupa.

Uporaba:

Univerzalno uporabni za jeklo, INOX (VA), litine, nž-kovine in duroplaste, za brušenje površin ter za obdelavo pločevinastih delov in zvarov.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico