Diagonalni vitel DIN 1814, nastavljiv, 4 - 12 mm

Št. art.: 56083106
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
    Vrsta izdelka Držala za navojne svedre

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 56083106
    EAN/GTIN 4022668831068
    Številka proizvajalca 56083106
    L-število L60010 7442

    Opis

    Opis:

    • Narejen je iz tlačno litega cinka, s kaljenimi vpenjalnimi čeljustmi
    • Za držanje in vpenjanje orodij s kvadratnimi vpenjali

    Lastnosti:

    • Največji premer (palec): 1/4 ″
    • Najmanjši premer (palec): 1/8 ″
    • za navoj: M4 - M12
    • Največji premer (mm): 6,35 mm
    • Premer min. (mm): 3,175 mm
    • Višina mm (h): 11 mm
    • Dolžina [mm): 275 mm
    • Št.: 83106
    • Zunanji kvadrat [palec]: 4,0 - 9,0 mm
    • Teža: 280 g

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico