Visoko zmogljiva strojna pipa HSS DIN 371, 8 mm

Št. art.: 56080474
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
    Vrsta izdelka Navojni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 56080474
    EAN/GTIN 4022668804741
    Številka proizvajalca 56080474
    L-število L60010 7526

    Opis

    Opis:

    • za metrični navoj
    • 4-5-hodna obloga za lupino

    Lastnosti:

    • Nazivni premer (M) v mm: 8 mm
    • Premer luknje v jedru: 6,8 mm
    • Dolžina [mm): 115 mm
    • Št.: 80474
    • Teža: 35 g

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico