Visoko zmogljiva strojna navojna pipa HSS DIN 371, 6 mm

Št. art.: 56080472
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
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56080472
EAN/GTIN 4022668804727
Številka proizvajalca 56080472
L-število L60010 6998

Opis

Opis:

  • za metrični navoj
  • 4-5-hodna obloga za lupino

Lastnosti:

  • Nazivni premer (M) v mm: 6 mm
  • Premer luknje v jedru: 5,0 mm
  • Dolžina [mm): 94 mm
  • Št.: 80472
  • Teža: 18 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico