Ročna pipa HSS DIN 5157, par, ¾″ 19,05 mm

Št. art.: 56080345
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
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56080345
EAN/GTIN 4022668011385
Številka proizvajalca 56080345

Opis

Opis:

  • Whitworth cevi navoji v skladu z DIN ISO 228-1
  • Za enostavno strojno obdelavo jekel do 800 N / mm2 trdnosti

Lastnosti:

  • Premer (palec): 3/4 ″
  • Premer luknje v jedru: 24,50 mm
  • Premer (mm): 19,05 mm
  • Dolžina [mm): 138 mm
  • Teža: 470 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico