Ročna pipa HSS DIN 5157, par, ½″ 12,7 mm

Št. art.: 56080343
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
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56080343
EAN/GTIN 4022668011361
Številka proizvajalca 56080343
L-število L60010 6884

Opis

Opis:

  • Whitworth cevi navoji v skladu z DIN ISO 228-1
  • Za enostavno strojno obdelavo jekel do 800 N / mm2 trdnosti

Lastnosti:

  • Premer (palec): 1/2 ″
  • Premer luknje v jedru: 19,00 mm
  • Premer (mm): 12,7 mm
  • Dolžina [mm): 118 mm
  • Teža: 230 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico