Komplet ročnih pip HSS DIN 352, 8 mm

Št. art.: 56080318
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 56080318
EAN/GTIN 4022668803188
Številka proizvajalca 56080318
L-število L60010 7264
Proizvajalec STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Trije deli: Pre-, srednji, previjalnik
  • Metrični krmilni navoj ISO v skladu z DIN 13
  • Tolerančni razred ISO 2 (6 H)
  • Za enostavno strojno obdelavo jekel do 700 N / mm²

Lastnosti:

  • Nazivni premer (M) v mm: 8 mm
  • Premer luknje v jedru: 6,5 mm
  • Teža: 37 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico