Komplet ročnih pip HSS DIN 352, 5 mm

Št. art.: 56080310
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
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56080310
EAN/GTIN 4022668803102
Številka proizvajalca 56080310
L-število L60010 7279

Opis

Opis:

  • Trije deli: Pre-, srednji, previjalnik
  • Metrični krmilni navoj ISO v skladu z DIN 13
  • Tolerančni razred ISO 2 (6 H)
  • Za enostavno strojno obdelavo jekel do 700 N / mm²

Lastnosti:

  • Nazivni premer (M) v mm: 5 mm
  • Premer luknje v jedru: 4,2 mm
  • Teža: 28 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico