Voziček s trdo stranjo 13-HT, popoln, s paketom električnega servisnega orodja 13, 45-te

Št. art.: 56077525
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
Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56077525
EAN/GTIN 4022668013730
Številka proizvajalca 56077525
L-število L60010 8042

Opis

Opis:

  • Premični voziček: Nežen hrbet, zahvaljujoč dolgemu teleskopskemu ročaju
  • Notranje dimenzije: 485 x 350 x 195 (36 l)
  • Visokokakovostni in visoko odporni materiali za vsakodnevno profesionalno uporabo
  • Izjemno močni aluminijasti okvirji preprečujejo zvijanje in zgodnje okvare
  • Zelo trpežne noge v kovčku, zelo velike in elastične
  • Stabilno zapiranje za pravilno delovanje
  • Gladko delujoče ključavnice za preprečevanje neželenega dostopa
  • Trdni tečaji za dolgo življenjsko dobo
  • Težki odpiralni mehanizem za tisoče gladkih odprtin prtljažnika
  • Popolnoma vgrajene orodne plošče za preprečevanje zdrsa in vpenjanja
  • Prožna talna pregrada
  • 3 orodne plošče z 5 pritrdilnimi površinami za električno opremo

Lastnosti:

  • Prostornina polnjenja: 36 l
  • Število orodij: 45
  • Notranja dolžina: 195 mm
  • Višina mm (znotraj): 350 mm
  • Notranja širina: 485 mm
  • Višina mm (h): 440 mm
  • Dolžina [mm): 510 mm
  • Teža: 16200 g
  • Teža kg: 16.200 kg
  • Širina mm (b): 285 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico