Voziček s trdim ohišjem 12-HT, popoln, s paketom orodja za električne storitve 12, 45. del

Št. art.: 56077520
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56077520
EAN/GTIN 4022668013723
Številka proizvajalca 56077520
L-število L60010 6178

Opis

Opis:

  • Premični voziček: Nežen hrbet, zahvaljujoč dolgemu teleskopskemu ročaju
  • Notranje dimenzije: 485 x 350 x 195 (36 l)
  • Visokokakovostni in visoko odporni materiali za vsakodnevno profesionalno uporabo
  • Izjemno močni aluminijasti okvirji preprečujejo zvijanje in zgodnje okvare
  • Zelo trpežne noge v kovčku, zelo velike in elastične
  • Stabilno zapiranje za pravilno delovanje
  • Gladko delujoče ključavnice za preprečevanje neželenega dostopa
  • Trdni tečaji za dolgo življenjsko dobo
  • Težki odpiralni mehanizem za tisoče gladkih odprtin prtljažnika
  • Popolnoma vgrajene orodne plošče za preprečevanje zdrsa in vpenjanja
  • Prožna talna pregrada
  • 3 orodne plošče z 5 pritrdilnimi površinami za električno opremo

Lastnosti:

  • Prostornina polnjenja: 36 l
  • Število orodij: 45
  • Notranja dolžina: 195 mm
  • Višina mm (znotraj): 350 mm
  • Notranja širina: 485 mm
  • Višina mm (h): 445 mm
  • Dolžina [mm): 515 mm
  • Teža: 14900 g
  • Teža kg: 14.620 kg
  • Širina mm (b): 285 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico