Voziček 2-HT s trdo podlago, kompletni, s paketom sanitarno-ogrevalnega orodja 2, 47 kosov.

Št. art.: 56077505
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
Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56077505
EAN/GTIN 4022668013709
Številka proizvajalca 56077505

Opis

Opis:

  • Notranje dimenzije: 485 x 350 x 195 (36 l)
  • Visokokakovostni in visoko odporni materiali za vsakodnevno profesionalno uporabo
  • Izjemno močni aluminijasti okvirji preprečujejo zvijanje in zgodnje okvare
  • Zelo trpežne noge v kovčku, zelo velike in elastične
  • Stabilno zapiranje za pravilno delovanje
  • Gladko delujoče ključavnice za preprečevanje neželenega dostopa
  • Trdni tečaji za dolgo življenjsko dobo
  • Težki odpiralni mehanizem za tisoče gladkih odprtin prtljažnika
  • Popolnoma vgrajene orodne plošče za preprečevanje zdrsa in vpenjanja
  • Prožna talna pregrada
  • 3 orodne plošče z 5 prostori za postavitev sanitarne opreme

Lastnosti:

  • Prostornina polnjenja: 36 l
  • Število orodij: 47
  • Notranja dolžina: 195 mm
  • Višina mm (znotraj): 350 mm
  • Notranja širina: 485 mm
  • Višina mm (h): 1 mm
  • Dolžina [mm): 1 mm
  • Teža: 18900 g
  • Teža kg: 0.001 kg
  • Širina mm (b): 1 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico