Tekstilna vreča 12-TXL, popolna, s paketom električnega servisnega orodja 12, 45 kosov,

Št. art.: 56077380
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost
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
Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56077380
EAN/GTIN 4022668012733
Številka proizvajalca 56077380
L-število L60010 8061
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Š 620 x v 290 x G 310
  • Izjemno trpežen trgovski dizajn!
  • Neprekinjena kovinska tirnica na vrhu
  • S penasto gumo nosilno ročico
  • Torba se lahko popolnoma zapre s prenosno torbico
  • Nastavljiv naramni pašček
  • Robustne plastične drsne letve
  • V 18 majhnih žepih
  • V notranjosti je tudi 13 srednje velikih žepov
  • V notranjosti je 5 velikih žepov
  • Zunaj 2 velikih žepov, ki jih je mogoče zakleniti
  • Zunaj je tudi 4 zelo velikih žepov, ki jih je mogoče zakleniti
  • Poleg tega 2 velikih pritrdilnih elementov samopritrdilni za pritrditev nivoja žganja itd

Lastnosti:

  • Število orodij: 45
  • Višina mm (znotraj): 290 mm
  • Notranja dolžina: 310 mm
  • Notranja širina: 620 mm
  • Višina mm (h): 300 mm
  • Dolžina [mm): 630 mm
  • Teža: 9400 g
  • Teža kg: 9.875 kg
  • Širina mm (b): 280 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico