Tekstilna torba 14-TXL, kompletna, z električnim paketom orodja za usposabljanje 14, 26 kosov, 26

Št. art.: 56077370
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
Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56077370
EAN/GTIN 4022668013693
Številka proizvajalca 56077370
L-število L60010 6436

Opis

Opis:

  • Š 620 x v 290 x G 310
  • Izjemno trpežen trgovski dizajn!
  • Neprekinjena kovinska tirnica na vrhu
  • S penasto gumo nosilno ročico
  • Torba se lahko popolnoma zapre s prenosno torbico
  • Nastavljiv naramni pašček
  • Robustne plastične drsne letve
  • V 18 majhnih žepih
  • V notranjosti je tudi 13 srednje velikih žepov
  • V notranjosti je 5 velikih žepov
  • Zunaj 2 velikih žepov, ki jih je mogoče zakleniti
  • Zunaj je tudi 4 zelo velikih žepov, ki jih je mogoče zakleniti
  • Poleg tega 2 velikih pritrdilnih elementov samopritrdilni za pritrditev nivoja žganja itd

Lastnosti:

  • Število orodij: 26
  • Višina mm (h): 300 mm
  • Dolžina [mm): 640 mm
  • Teža kg: 7.190 kg
  • Širina mm (b): 280 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico