Usnjena torba 11-L3, kompletna, s paketom električnega servisnega orodja 11, 33 kosov, 33 kosov

Št. art.: 56077360
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
Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56077360
EAN/GTIN 4022668013525
Številka proizvajalca 56077360
L-število L60010 7963

Opis

Opis:

  • Š 420 x v 250 x G 150 mm
  • Material: Pravo kravje usnje
  • Sprednja stena s tečaji
  • Aluminijasta zaščita robov povsod
  • Pocinkana pločevina talna plošča
  • Različna držala orodja
  • Izdelano v Nemčiji

Lastnosti:

  • Število orodij: 33
  • Notranja dolžina: 150 mm
  • Višina mm (znotraj): 250 mm
  • Notranja širina: 420 mm
  • Višina mm (h): 275 mm
  • Dolžina [mm): 430 mm
  • Teža: 8000 g
  • Teža kg: 7.810 kg
  • Širina mm (b): 200 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico