Usnjena torba 14-L3, kompletna, s paketom električnega orodja za usposabljanje 14, 26 kosov, 26-t

Št. art.: 56077350
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
Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56077350
EAN/GTIN 4022668012719
Številka proizvajalca 56077350
L-število L60010 7305

Opis

Opis:

  • Š 420 x v 250 x G 150 mm
  • Material: Pravo kravje usnje
  • Sprednja stena s tečaji
  • Aluminijasta zaščita robov povsod
  • Pocinkana pločevina talna plošča
  • Različna držala orodja
  • Izdelano v Nemčiji

Lastnosti:

  • Število orodij: 26
  • Notranja dolžina: 150 mm
  • Višina mm (znotraj): 250 mm
  • Notranja širina: 420 mm
  • Višina mm (h): 310 mm
  • Dolžina [mm): 460 mm
  • Teža: 6600 g
  • Teža kg: 7.300 kg
  • Širina mm (b): 220 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico