Trdni kovček 12-H3, popoln, s paketom električnega servisnega orodja 12, 45 kosov

Št. art.: 56077305
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
Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56077305
EAN/GTIN 4022668008668
Številka proizvajalca 56077305
L-število L60010 8004

Opis

Opis:

  • Notranje dimenzije: 480 x 370 x 180 (32 l)
  • Visokokakovostni in visoko odporni materiali za vsakodnevno profesionalno uporabo
  • Izjemno močni aluminijasti okvirji preprečujejo zvijanje in zgodnje okvare
  • Zelo trpežne noge v kovčku, zelo velike in elastične
  • Stabilno zapiranje za pravilno delovanje
  • Gladko delujoče ključavnice za preprečevanje neželenega dostopa
  • Trdni tečaji za dolgo življenjsko dobo
  • Težki odpiralni mehanizem za tisoče gladkih odprtin prtljažnika
  • Popolnoma vgrajene orodne plošče za preprečevanje zdrsa in vpenjanja
  • Prožna talna pregrada
  • 3 orodne plošče z 5 pritrdilnimi površinami za električno opremo

Lastnosti:

  • Prostornina polnjenja: 32 l
  • Število orodij: 45
  • Notranja dolžina: 180 mm
  • Višina mm (znotraj): 370 mm
  • Notranja širina: 480 mm
  • Višina mm (h): 430 mm
  • Dolžina [mm): 550 mm
  • Teža: 12900 g
  • Teža kg: 13.100 kg
  • Širina mm (b): 215 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico