Tekstilna vreča 6-TGU, kompletna, s paketom orodja za sanitarno gradnjo 6, 24 kosov, 24 kosov

Št. art.: 56077175
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 56077175
EAN/GTIN 4022668013662
Številka proizvajalca 56077175
L-število L60010 8104
Proizvajalec STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Š 440 x v 320 x G 230
  • Izjemno trpežna obrtniška zasnova z robustnim gumijastim podom, idealna za vlažne površine!
  • Popolnoma zakleniti z zadrgo
  • Zgornji ročaj za prenašanje
  • Nastavljiv naramni pašček
  • Zunanji 9 žepi in 8 zank
  • V 12 žepih

Lastnosti:

  • Število orodij: 24
  • Notranja dolžina: 230 mm
  • Višina mm (znotraj): 320 mm
  • Notranja širina: 440 mm
  • Višina mm (h): 220 mm
  • Dolžina [mm): 460 mm
  • Teža: 8000 g
  • Teža kg: 8.635 kg
  • Širina mm (b): 230 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico