Tekstilna vreča 4-TGU, kompletna, s kompletom orodij za sanitarno ogrevanje 4, 28 kosov, 28-t

Št. art.: 56077155
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
Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56077155
EAN/GTIN 4022668013631
Številka proizvajalca 56077155
L-število L60010 8100

Opis

Opis:

  • Š 440 x v 320 x G 230
  • Izjemno trpežna obrtniška zasnova z robustnim gumijastim podom, idealna za vlažne površine!
  • Popolnoma zakleniti z zadrgo
  • Zgornji ročaj za prenašanje
  • Nastavljiv naramni pašček
  • Zunanji 9 žepi in 8 zank
  • V 12 žepih

Lastnosti:

  • Število orodij: 28
  • Notranja dolžina: 230 mm
  • Višina mm (znotraj): 320 mm
  • Notranja širina: 440 mm
  • Višina mm (h): 200 mm
  • Dolžina [mm): 460 mm
  • Teža: 10000 g
  • Teža kg: 10.600 kg
  • Širina mm (b): 225 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico