Tekstilna vrečka 3-TGU, kompletna, s paketom orodij za sanitarne pripravnike 3, 26 kosov, 26-t

Št. art.: 56077100
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
    Vrsta izdelka Garnitura orodja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 56077100
    EAN/GTIN 4022668771005
    Številka proizvajalca 56077100
    L-število L60010 8051

    Opis

    Opis:

    • Š 440 x v 320 x G 230
    • Izjemno trpežna obrtniška zasnova z robustnim gumijastim podom, idealna za vlažne površine!
    • Popolnoma zakleniti z zadrgo
    • Zgornji ročaj za prenašanje
    • Nastavljiv naramni pašček
    • Zunanji 9 žepi in 8 zank
    • V 12 žepih

    Lastnosti:

    • Število orodij: 26
    • Notranja dolžina: 230 mm
    • Višina mm (znotraj): 320 mm
    • Notranja širina: 440 mm
    • Višina mm (h): 220 mm
    • Dolžina [mm): 470 mm
    • Teža: 8000 g
    • Teža kg: 8.600 kg
    • Širina mm (b): 215 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico