Usnjena torba 7-L1, kompletna, s kompletom orodij za sanitarne storitve 7, 37-delna, 37-t

Št. art.: 56077085
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
Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56077085
EAN/GTIN 4022668012641
Številka proizvajalca 56077085
L-število L60010 7987

Opis

Opis:

  • Š 415 x v 320 x G 165
  • Material: Pravo kravje usnje
  • Odstranljiva srednja stena
  • Delno zgibne sprednje in zadnje stene
  • Obodni aluminijasti robovi
  • Različni veliki in majhni predelki
  • Pločevinasta talna pločevina
  • Izdelano v Nemčiji

Lastnosti:

  • Število orodij: 37
  • Notranja dolžina: 165 mm
  • Višina mm (znotraj): 320 mm
  • Notranja širina: 415 mm
  • Višina mm (h): 345 mm
  • Dolžina [mm): 440 mm
  • Teža: 12500 g
  • Teža kg: 12.100 kg
  • Širina mm (b): 190 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico