MM TS077-N15A-4T05 IC908 Zamenljive HM-rezkalne glave za rezkanje T-utorov

Št. art.: 5607343
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
Vrsta izdelka Utorni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5607343
EAN/GTIN 7291075158656
Številka proizvajalca 5607343
L-število L24060 603

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 8 mm, vmesniki značilnosti T05, globina reza, maks. (CDX) 1,2 mm, premer rezanja (DC) 7,7 mm, število rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 8,75 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 8 mm
  • Vmesniki funkcije T05
  • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 1,2 mm
  • Premer reza (DC) 7,7 mm
  • Širina reza (CW) 1,5 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Funkcionalna dolžina (LF) 15 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 8,75 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico