MM ECD-16X90-2T10 IC908 Zamenljivo vrtalno orodje

Št. art.: 5607254
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija SOLIDDRILL
    Vrsta izdelka Rezalni vložek za centriranje in navrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5607254
    EAN/GTIN 7291075326710
    Številka proizvajalca 5607254
    L-število L24060 137

    Opis

    Opis:

    Centrirni vrtalnik, vmesniki T10, dolžina reza 28 mm, dolžina reza 28 mm, dolžina reza 28 mm, Dolžina reza 28 mm, premer vrtanja (DC) 16 mm

    Lastnosti:

    • Vmesniki funkcije T10
    • Dolžina reza 28 mm
    • Premer izvrtine (DC) 16 mm
    • Velikost svedra/premer rezanja (DC) – metrično 16 mm

    Iz iste serije "SOLIDDRILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico