MTH 32 I 6 UN IC908 Vijačno oblikovane navojne rezkalne obračalne rezilne ploščice polnega profila za ameriške navoje

Št. art.: 5607173
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MILLTHREAD
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5607173
EAN/GTIN 7291075369762
Številka proizvajalca 5607173
L-število L24290 201

Opis

Opis:

Rezkanje navojev WSP, dolžina rezalne ploščice (INSL) 32 mm, debelina rezalne ploščice (S1) 4 mm, širina rezalne ploščice (W1) 9 mm, korak navoja (TP) 4,233 mm, navoj na palec (TPI) 6 navojev/″.

Lastnosti:

  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 32 mm
  • Debelina rezalnega vložka (S1) 4 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 9 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) UN60
  • Navojni razmik (TP) 4.233 mm
  • VRSTA NAVOJA (TTP_DF2) INT
  • Navoj na palec (TPI) 6 niti /″

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico