Trdo ohišje H3 ″Elektro″, prazno, 480 x 370 x 180 mm

Št. art.: 56070085
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56070085
EAN/GTIN 4022668008880
Številka proizvajalca 56070085
L-število L60010 7726

Opis

Opis:

  • Notranjost z žepi, dodatno ploščo za orodje in predalom za dokumente
  • Ohišja iz visoko odpornega ABS materiala
  • Robusten aluminijast okvir z zaščito odbijača
  • 2 zaklepnih zaklepov za nagib in 1 zaklepnih kombinacij
  • Pokrov tečaja in nosilec varnostnega pokrova
  • Slika prikazuje primer montaže: Zaloga št. 70085 = prazen kovček brez obremenitve

Lastnosti:

  • Prostornina polnjenja: 30 l
  • Notranja dolžina: 180 mm
  • Višina mm (znotraj): 370 mm
  • Notranja širina: 480 mm
  • Višina mm (h): 220 mm
  • Teža kg: 6.500 kg
  • Širina mm (b): 450 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico