H490 ANKX 1706PNTR-RM IC808 Dvostranske obračalne rezilne ploščice s 4 vijačno oblikovanimi rezalnimi robovi za zelo

Št. art.: 5606911
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIDO 490 LINE
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5606911
EAN/GTIN 7291075216318
Številka proizvajalca 5606911
L-število L23910 712

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 16 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 16,7 mm, debelina rezalne ploščice (S) 10,4 mm, širina rezalne ploščice (W1) 11,2 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina reza maks (APMX) 16 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 16,7 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 10,4 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 11,2 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,4 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,2 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIDO 490 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico