APKT 1003R8T-FF IC808 Obračalna rezalna ploščica za rezkanje ob visokem pomiku

Št. art.: 5606908
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIMILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5606908
EAN/GTIN 7291075267785
Številka proizvajalca 5606908
L-število L23910 15

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 1 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 10,8 mm, debelina rezalne ploščice (S) 3,5 mm, širina rezalne ploščice (W1) 6,6 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 1,9 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina reza maks (APMX) 1 mm
  • Slika 1
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 10,8 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,5 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 6,6 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 1,5 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,5 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "HELIMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.