H490 ANKX 1706R15T-FF IC5400 Enostranska obračalna rezilna ploščica z 2 vijačno oblikovanima rezalnima roboma za visoke pomike pri majhnih globinah reza

Št. art.: 5606676
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIDO 490 LINE
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5606676
EAN/GTIN 7291075259551
Številka proizvajalca 5606676
L-število L23910 379

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 2 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 16,8 mm, debelina rezalne ploščice (S) 7,8 mm, širina rezalne ploščice (W1) 11,7 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 1,6 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 2 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 16,8 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 7,8 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 11,7 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 2 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 1 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIDO 490 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico