T490 LNHT 160732PNR IC810 Tangencialno vpete obračalne rezilne ploščice s 4 vijačno oblikovanimi rezalnimi robovi

Št. art.: 5606629
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELITANG T490 LINE
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5606629
EAN/GTIN 7291075260106
Številka proizvajalca 5606629
L-število L23970 211

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 16 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 17,05 mm, debelina rezalne ploščice (S) 15,1 mm, širina rezalne ploščice (W1) 7 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 3,2 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 16 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 17,05 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 15,1 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 7 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,2 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,1 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico