MM HC160C16R0.4-2T10 IC903 Zamenljive VHM-rezkalne glave za utore z 2 reziloma in 10° kotom vijačnice

Št. art.: 5606442
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
    Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5606442
    EAN/GTIN 7291075169874
    Številka proizvajalca 5606442
    L-število L24060 651

    Opis

    Opis:

    Modularne rezkalne glave, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 15,2 mm, lastnosti vmesnika T10, premer rezalnega roba (DC) 16 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 14,9 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 30,8 mm

    Lastnosti:

    • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 15,2 mm
    • Vmesniki funkcije T10
    • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
    • Premer reza (DC) 16 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 16 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 14,9 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 2
    • Vrtinčni kot (FHA) 10 stopinj
    • Funkcionalna dolžina (LF) 19,05 mm
    • fz (največ) 0,13 mm/zob
    • Skupna dolžina (OAL) 30,8 mm
    • Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

    Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico