HSS-Bi-Metal žaga za luknje za velike obremenitve, 30 mm

Št. art.: 56061030
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
Vrsta izdelka Žage za luknje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56061030
EAN/GTIN 4022668610304
Številka proizvajalca 56061030
L-število L60010 7099

Opis

Opis:

  • Konstantna zobna ščetka s 6 zobmi / palcem
  • Velika globina reza 41 mm
  • Idealno za rezanje tankih materialov
  • Odlična zmogljivost rezanja plošč iz železa, bakra in barvnih kovin / aluminija in litega železa
  • Dobra rezalna zmogljivost v trdem in mehkem lesu, plastiki, ploščah Rigips®in drugih gradbenih materialih
  • Ustvarja fine, gladke reze
  • Zelo nizka težnja, da se ujamejo na nepravilnih površinah ali listih

Lastnosti:

  • Zobje na palec: 6
  • Premer (mm): 30 mm
  • Teža: 80 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico